Motion
SPM-27HTA

SEALMASTER
SPM-27HTA

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07362023
N° MFRSPM-27HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SPM-27HTA

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07362023
N° MFRSPM-27HTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 9.3750 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    20.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Joints Nomex • Graisse synthétique haute température
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52116 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713509
  • Numéro CUP du fabricant
    662461354506
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13971 lbf
  • Roulement de rechange
    3-27 HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    SPM
  • CUP_NON
    662461354506

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER HAUTE TEMPÉRATURE SPM-27HTA
  • Joints Nomex
  • Graisse synthétique haute température

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté