Motion
P2B-SCEZ-115-SHCR-MOD

DODGE
P2B-SCEZ-115-SHCR-MOD

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller EZ Kleen - base 2-Bolt, 1-15/16 po d’alésage, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07362508
N° MFRP2B-SCEZ-115-SHCR-MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCEZ-115-SHCR-MOD

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller EZ Kleen - base 2-Bolt, 1-15/16 po d’alésage, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07362508
N° MFRP2B-SCEZ-115-SHCR-MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    1.6300 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7600 à 6.6800 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.3100 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Largeur totale
    1.9400 po
  • Poids
    5.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Coquille Aéroshell n° 7
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6707 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5213 lbf
  • Type de joint
    Joint à trois lèvres avec flinger en acier inoxydable
  • Série
    210

Aperçu

Description du fabricant
P2BSCEZ115SH-MOD 140149 PIL NOIR