Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier244
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant244
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal1258 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1400 lb;6227.51 N
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=30/1|TYLE=A|FS=56C
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.56 hp
- Puissance nominale en service normal1.56 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-04681
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798900230
- Puissance d’entrée maximale1.560 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue6227.51 N, 1400 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)3303 po-lb;373.189 Nm
- CUP_NON662798900230
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®