Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur du fil de connexionSDPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M12-4 broches)
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM5x0.8 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Changement automatiqueM9BA - Solide, résistant à l’eau, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineCN
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Boulons de montageExpédié ensemble
- Type de montageTrou traversant
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique