Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur du fil de connexionMDPC - (longueur du cordon 1.0 m, connecteur M12-4 broches)
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Changement automatiqueM9PWV - Solid State, Indication 2 couleurs, PNP 3 fils, Vertical
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 63 )
- Capacité d’interrupteur automatique