Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.000 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Épaisseur0.063 po
Détails
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150
- Joint d’étanchéité standardASME B16.21
- Code d’harmonisation7326901000
- Numéro CUP du fabricant191074173636
- Température maximale454 °F
- Température minimale-240 °F
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)70 bars
- Pression max. (PSI)1000 psi
- Style603
Aperçu
- S’adapte à une grande variété de températures
- Scelle efficacement pendant le thermocyclage
- Sécurité incendie (résistance aux essais de résistance au feu API)
- Résistant aux produits chimiques. Longue durée de vie