Motion
P020FA10050
Joint ondulé GRAPHONIC® - style 603 , 1.875 po de diamètre extérieur, 0.125 po d’épaisseur, joint d’anneau, taille de tuyau 15 mm
N° D’ARTICLE MI07371741
N° MFRP020FA10050
Prix2.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint ondulé GRAPHONIC® - style 603 , 1.875 po de diamètre extérieur, 0.125 po d’épaisseur, joint d’anneau, taille de tuyau 15 mm
N° D’ARTICLE MI07371741
N° MFRP020FA10050
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
Prix2.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    1.875 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.21
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074185479
  • Température maximale
    454 °F
  • Température minimale
    -240 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Style
    603
  • CUP_NON
    191074185479

Aperçu

Description du fabricant
603 1/2" 150# RING NEW 1/8 316SS
  • S’adapte à une grande variété de températures
  • Scelle efficacement pendant le thermocyclage
  • Sécurité incendie (résistance aux essais de résistance au feu API)
  • Résistant aux produits chimiques. Longue durée de vie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer