Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Angle de contact15 °
- Rayon du filet0.0236 po, 0.600 mm
- Largeur de la bague intérieure0.3937 po, 10.000 mm
- Largeur de l’anneau extérieur10 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur10 mm
- Cote de précisionClasse ISO 4
- Poids0.324 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePhénolique
- Type de cageUsiné
- Type de fermetureOuvert
- ConfigurationUn
- Pays d’origineJP
- Description7816CG/GNP4 BRG
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Numéro CUP du fabricant4547359455465
- Rpm max.12400 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)9300 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale3400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3950 lbf
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON4547359455465
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.