Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Longueur totale19.7500 po
- Dimension C de la longueur totale19.76 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids151 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour onduleur;Nema Premium; Matériau du cadre en acier; Graisse Polyrex Em; Fils volants; Sortie de moteur Ko Box; Disposition de montage F1 ; Rotation de l’arbre réversible
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension19 A;9.5 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1770 tr/min
- DescriptionHP :7.5, F#213TC, TR/MIN :1770, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- FinitionAmorcé
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge19 A;9.5 A
- Courant de pleine charge9.50 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- HP7.5 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationF
- Code KVAJ
- kW5.6 kW
- Numéro de catalogue du fabricantVEUHM3710T
- Numéro CUP du fabricant781568539200
- Catégorie de moteurMoteur de manutention de l’unité
- Code de conception du moteurA
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageSans pieds
- Plaque signalétiqueVEUHM3710T
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Conformité RoHsConforme à la norme RoHS
- Rotation de l’arbreRéversible
- NormesCE, NEMA PREMIUM, NEMA, UKCA, WEEE
- Normes respectéesCE, CSA, CSA EEV, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568539200
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure