Motion
3 dans RWI #300/400/600 304/304/FG/304 SW

GARLOCK FLUID SEALING PRO
3 in RWI #300/400/600 304/304/FG/304 SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0000050003003 - 3 po taille de tuyau nominale, construction RWI, 300 no, 400 no, taille de bride 600 no, acier inoxydable 304 , 300 psi, 400 psi, 600 psi, graphite flexible, acier inoxydable 304 , jaune avec bande grise
N° D’ARTICLE MI07375578
N° MFR3 in RWI #300/400/600 304/304/FG/304 SW
Prix11.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
3 in RWI #300/400/600 304/304/FG/304 SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0000050003003 - 3 po taille de tuyau nominale, construction RWI, 300 no, 400 no, taille de bride 600 no, acier inoxydable 304 , 300 psi, 400 psi, 600 psi, graphite flexible, acier inoxydable 304 , jaune avec bande grise
N° D’ARTICLE MI07375578
N° MFR3 in RWI #300/400/600 304/304/FG/304 SW
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
Prix11.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    3.19 po
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    5.88 po
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.175 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Application
    Le traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
  • Couleur
    Jaune avec rayures grises
  • Construction
    RWI
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 304
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 304
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    300 psi, 400 psi, 600 psi
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
RWI-3-CLASS 3-4-600-0.175-304-304/FG-304
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Vous pourriez également aimer