Motion
P0303050324003
Garlock FLEXSEAL® RWI Joint de plaie en spirale pour bride ASME B16.5 classe 300 de 24 po, enroulement en acier inoxydable 316L , remplissage de graphite flexible, bague extérieure en acier inoxydable 316L , bague intérieure en acier inoxydable 316L
N° D’ARTICLE MI07375617
N° MFRP0303050324003
Prix314.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Garlock FLEXSEAL® RWI Joint de plaie en spirale pour bride ASME B16.5 classe 300 de 24 po, enroulement en acier inoxydable 316L , remplissage de graphite flexible, bague extérieure en acier inoxydable 316L , bague intérieure en acier inoxydable 316L
N° D’ARTICLE MI07375617
N° MFRP0303050324003
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
Prix314.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    23.750 po
  • Taille nominale du tuyau
    24 po
  • Diamètre extérieur
    30.50
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.175 po
  • Poids
    4.08 lb

Détails

  • Application
    Le traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
  • Couleur
    Vert avec rayures grises
  • Construction
    RWI
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -150 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    300 psi
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RWI-24-CLASS 300-0.175-316L-316L/FG-316L
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • L’anneau de guidage simplifie le centrage de l’élément d’étanchéité sur la face de la bride
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • Convient aux brides à face surélevée jusqu’aux brides de classe 2500#
  • Les bagues Inners sont fournies en standard pour ASME B16.20 , sauf indication contraire du client
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer