Motion
SHUSTER X-TEND 100H-1RIVSBRX10

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 100H-1RIVSBRX10

Chaîne à rouleaux – Série X-Tend Heavy, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07376432
N° MFRSHUSTER X-TEND 100H-1RIVSBRX10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 100H-1RIVSBRX10

Chaîne à rouleaux – Série X-Tend Heavy, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07376432
N° MFRSHUSTER X-TEND 100H-1RIVSBRX10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.835 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.185 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    25350 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Durée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
  • Série
    X-Tend lourd
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
X-TENDANCE 100H-1 RIV
  • Chaîne à rouleaux à brin simple X-Tend