Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur1.5000 po
- Poids0.217 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- CUP_NON717905303951
Aperçu
- Les roulements sans plomb en bronze coulé sont usinés à partir de C87850 ECO BRONZE coulé en continu pour une qualité et une performance supérieures.
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
- Nos roulements ECO BRONZE ont été testés indépendamment et se sont avérés supérieurs aux autres matériaux sans plomb coulé.
- Notre gamme de roulements EBCB standard comprend plus de 200 tailles, disponibles en stock chez les roulements de mise en commun et les distributeurs autorisés.
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications.