Spécifications
Dimensions
- Poids2 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.500 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant717744932015
- MatérielGraphite flexible
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4000 pi/min
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Pression maximale rotative500 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph0-14 pH
- Type de produitEmballage
- Style1306
- CUP_NON717744932015
Aperçu
- Tissé d’une combinaison de fils de graphite souples de haute pureté et de fils de filament de carbone pour les coins
- Plus grande résistance à l'abrasion que les joints en graphite flexibles standard