Motion
7012-12-12-SS
7012-12-12-SS 3/4 M BSPP X -12 M JIC
N° D’ARTICLE MI07388978
N° MFR7012-12-12-SS
Prix168.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7012-12-12-SS 3/4 M BSPP X -12 M JIC
N° D’ARTICLE MI07388978
N° MFR7012-12-12-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Corps hexagonal
    31.75
  • Longueur totale
    47.65
  • Profondeur du filetage
    15.47
  • Taille du filetage 2
    3/4-14

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Joint torique JIC mâle, tuyau standard britannique mâle, joint torique parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    G – 3/4-14, 1-1/16-12 UN
  • Style de fin 2
    Joint torique parallèle pour tuyau standard britannique mâle, JIC mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12 UN, G - 3/4-14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7012_ORR

Aperçu

Description du fabricant
7012-12-12-SS 3/4 M BSPP X -12 M JIC

Vous pourriez également aimer