Motion
UCFCX20D1

NTN
UCFCX20D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07397132
N° MFRUCFCX20D1
Prix1,778.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX20D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07397132
N° MFRUCFCX20D1
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
Prix1,778.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur du boîtier
    3.7031 po
  • Diamètre extérieur
    276 mm
  • Longueur totale
    10.8750 po
  • Largeur totale
    4.6562 po
  • Poids
    40.38 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX20D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX20D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213157
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX20D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359213157

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX20D1