Motion
2980-6
Gants de paume en cuir avec endos en tissu - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, non homologués, non doublés, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07398586
N° MFR2980-6
Prix35.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec endos en tissu - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, non homologués, non doublés, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07398586
N° MFR2980-6
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
Votre prix35.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Poids
    44.09 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants Caiman® Multi-Activity sont bien nommés pour leur polyvalence d’utilisation. Que ce soit pour un usage industriel ou domestique, Caiman® MAG . En utilisant stratégiquement du cuir véritable et des matériaux techniques, Caiman® offre une protection exceptionnelle des mains dans chaque gant.
  • Matériau arrière
    AirMesh
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Arrière vert lime haute visibilité pour une exposition maximale
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Néoprène
  • Description
    Gants multi-activités avec paume rembourrée en cuir de chèvre et dos en maille AirMesh haute visibilité
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE MÉCANICIEN 2980-6 X-LARGE
  • Paume en cuir de chèvre véritable robuste, mais souple
  • Paume intérieure rembourrée pour plus de confort et un ajustement serré
  • Le dos en tissu AirMesh s’aérée ultra-respirant offre un confort et un soutien ultimes
  • Arrière lime jaune haute visibilité avec matériau réfléchissant pour une visibilité maximale
  • Soutien des jointures en néoprène
  • Doigts Pinch'd-Tip pour une sensibilité maximale
  • La conception Kontour Index de , qui place la couture à l’arrière de l’index, loin de la zone d’usure critique pour assurer une durabilité et un confort maximums
  • Poignet en néoprène avec sangle autoagrippante pour plus de confort et un meilleur soutien du poignet
  • Protecteur d’impulsions Caiman® exclusif pour une protection accrue
  • Mousqueton de 3 po gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • Ce gant est également disponible avec une isolation en microfibre plus légère pour plus de chaleur dans les climats frais... style 2919