Motion
60B48 SPKT

IWIS
60B48 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI07398901
N° MFR60B48 SPKT
Prix311.31 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60B48 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI07398901
N° MFR60B48 SPKT
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
Prix311.31 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.8900 po
  • Diamètre du pas
    11.468 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    15.42 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648183951

Aperçu

Description du fabricant
60B48 SPKT