Motion
393-1100 TROUSSE E-A-RFIT

3M
393-1100 E-A-RFIT KIT

3M™ Système de validation à deux oreilles E-A-Rfit 393-1100
N° D’ARTICLE MI07398919
N° MFR393-1100 E-A-RFIT KIT
Prix4,529.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
393-1100 E-A-RFIT KIT

3M™ Système de validation à deux oreilles E-A-Rfit 393-1100
N° D’ARTICLE MI07398919
N° MFR393-1100 E-A-RFIT KIT
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
Prix4,529.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.7 lb

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    70071674116
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141567648
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Trousse d’essai d’ajustement
  • CUP_NON
    00051141567648

Aperçu

Description du fabricant
393-1100 TROUSSE E-A-RFIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’assemblage à deux éléments et à deux microphones est la clé du système, mesurant les niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du protecteur auditif
  • Des tests quantitatifs fondés sur la science fournissent des rapports précis sur la protection auditive
  • Des résultats rapides, clairs et précis sont obtenus en quelques secondes et peuvent être imprimés ou enregistrés électroniquement pour consultation ultérieure
  • Le système détermine l’indice d’atténuation personnel (PAR) des travailleurs individuels et aide à éliminer la mesure, l’ajustement et l’incertitude spectrale
  • La conception à deux oreilles permet de gagner du temps en mesurant les deux oreilles simultanément en moins de cinq secondes
  • Tests du système sur 7 fréquences standard (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz)
  • Fonctionne avec une grande variété de produits de protection de l’ouïe 3M ; bouchons d’oreilles, protecteurs d’oreilles à bande et protège-oreilles
  • Logiciel intuitif simple et facile à utiliser
  • Rapports sur les travailleurs et l’entreprise créés
  • Comprend un logiciel, un haut-parleur et un étui de transport résistant aux chocs.
  • Formation en ligne gratuite et soutien aux utilisateurs
  • Nécessite des fiches, des capsules ou des coussins d’essai