Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6209
- Taille du cadre215JM
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale19.81 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids170.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur pompe de lavage, 10 et 7.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 215JM images, TEFC
- Mot-clé de description10 hp
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.92 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAH
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant141276.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053225
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreJM
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720053225
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
Aperçu
- Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300
- Les écrans d’extrémité sont scellés sur le cadre
- Joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC
- Reniflards hydrophobes amovibles dans la cloche d’extrémité de l’arbre opposé et la boîte de conduit
- Les roulements à double joint sont prélubrifiés
- Revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator
- Les enroulements sont immergés et durcis dans un vernis isolant en polyester
- Plaque signalétique gravée dans le cadre
- Homologué UL