Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale14.12 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- DescriptionMoteur à usage général, 3 et 2 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 145TC images, TEFC
- Mot-clé de description3 hp
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.87 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF5
- Cote IP43
- Code KVAM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant191542.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720052846
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720052846
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
Aperçu
- L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
- Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.