Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports3/8 NPTF
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (outil requis)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointMétal
- SérieVQ
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 1.0MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 36.0 (2.0);2 position joint en caoutchouc 39.6 (2.2)3 position joint métallique 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 position joint en caoutchouc 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 12 ou moins à 55 ou moins;joint en caoutchouc 15 ou moins à 62 ou moins
- Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C ; joint en caoutchouc -5 à 50°C
- Boîtier IP65 en option