Motion
GFHD10575ND430

GLOBAL FILTER CORP
GFHD10575ND430

Cuve à filtre liquide à cartouche unique - 1 x 5 po / 254 mm, NPT femelle 3/4 po, acier inoxydable 304 , configuration d’extrémité : DOE
N° D’ARTICLE MI07402312
N° MFRGFHD10575ND430
Prix478.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
GFHD10575ND430

Cuve à filtre liquide à cartouche unique - 1 x 5 po / 254 mm, NPT femelle 3/4 po, acier inoxydable 304 , configuration d’extrémité : DOE
N° D’ARTICLE MI07402312
N° MFRGFHD10575ND430

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix478.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    5 po
  • Taille de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 po NPT femelle
  • Mot-clé de description 2
    1 x 5 po Cartouche
  • Terminer la configuration
    FOI
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de cartouches
    1
  • Pression nominale
    300 psi
  • Matériau du navire
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR DE FILTRE DE GFHD10575ND430 5 PO
  • La conception DOE comprend une cuvette de siège inférieure à ressort qui permet une installation facile et une étanchéité positive
  • L’écrou à anneau permet un changement facile (la goupille de la clé est incluse en standard, la clé à ergots est en option)
  • Entrée et sortie 3/4 po et 1 po disponibles en NPT et BSPP pour faciliter l’installation
  • Orifice de vidange sale NPT de 1/4 po permettant une évacuation complète avant le changement
  • Offert dans les configurations DOE, 222/FLAT ou 226/FLAT
  • Tête moulée robuste avec support de montage
  • Joint de fermeture double (norme EPDM)
  • Conception de port en ligne