Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.60 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage5.6250 po, 142.90 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale5.6250 po,142.87 mm
- Rayon pivotant3.3750 po, 85.73 mm
- Taille des pneus4 x 2.0000 po, 101.60 x 50.80 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme RoHS, essieu creux de 1/2 po avec graisseur et contre-écrou
- ApplicationChariots d’atelier, conteneurs, chariots de plateforme, chariots de bois
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesLigne E
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionChemins de roulement à bille double
- Matériau de basePhénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreFinition en zinc industriel
- Tolérance à la chaleur600 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieLigne E
- Plaque supérieure4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de rouePhénolique