Motion
2211-2RSTN
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI07407337
N° MFR2211-2RSTN
Prix303.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI07407337
N° MFR2211-2RSTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix303.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2211-2RSTN BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2211-2RSTN a un alésage droit de 55 mm, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm; conçu pour les environnements propres.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2211-2RSTN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176415210
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176415210

Aperçu

Description du fabricant
2211-2RSTN BRG