Motion
23268CAMKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23268CAMKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07407386
N° MFR23268CAMKC4P55W507
Prix67,175.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23268CAMKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07407386
N° MFR23268CAMKC4P55W507
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
Prix67,175.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    291.73 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232 , W507 : E4 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C) + Spécification d'emballage spéciale pour éviter les dommages causés par l'expédition
  • Capacité de charge dynamique
    4400000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971365
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    7800000 N
  • CUP_NON
    029176971365

Aperçu

Description du fabricant
23268CAMKC4P55W507 BRG