Motion
53-D602 LUBRIFIANT POUR ZONE ALIMENTAIRE, AÉROSOL 400ML

WALTER SURFACE TECH
53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML

ZONE ALIMENTAIRE AÉROSOL 400ML PK12
N° D’ARTICLE MI07407432
N° MFR53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML

ZONE ALIMENTAIRE AÉROSOL 400ML PK12
N° D’ARTICLE MI07407432
N° MFR53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 ml
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Application
    Desserrement de la rouille, du tartre, de la saleté et de la corrosion, lubrification des pièces mobiles et sensibles de la machine, lubrification et protection temporaire contre la corrosion de l’équipement de transformation des aliments et des boissons
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403191990
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    662980612576
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Type d’huile
    Lubrifiant
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments

Aperçu

Description du fabricant
53-D602 LUBRIFIANT POUR ZONE ALIMENTAIRE, AÉROSOL 400ML
  • Propulseur CO2 ininflammable ; L’huile à pénétration rapide laisse une mince pellicule protectrice ; Multi-usage ; Pour : Tous les métaux, l’aluminium, l’acier ; LA ZONE ALIMENTAIRE s’avère un lubrifiant polyvalent et une huile pénétrante développés pour les usines de fabrication de l’industrie alimentaire. Prolonge la durée de vie de l’équipement en protégeant contre la friction, l’usure et la corrosion. NSF catégorie H1, enregistrement no 148372.