Motion
EF 2.15/16 UTF

SKF
FY 2.15/16 UTF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI07407791
N° MFRFY 2.15/16 UTF
Prix1,308.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 2.15/16 UTF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI07407791
N° MFRFY 2.15/16 UTF
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
Prix1,308.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0039 po, 152.50 mm
  • Taille du boulon
    0.7500 po;19.05 mm
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Largeur du boîtier
    2.5591 po;65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8858 po, 73.30 mm
  • Longueur totale
    7.7559 po, 197 mm
  • Largeur totale
    2.8858 po, 73.30 mm
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Application
    Pour les applications de manutention des matériaux
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Unité de roulement à billes à bride carrée avec verrouillage par vis de fixation, boîtier en fonte, ISO$
  • Capacité de charge dynamique
    14905 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact, standard
  • Série
    AF
  • Capacité de charge statique
    11016 lbf

Aperçu

Description du fabricant
AF 2-15/16 UTF FLG