Motion
6201DDUNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07410147
N° MFR6201DDUNR
Prix24.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07410147
N° MFR6201DDUNR
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
Prix24.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6201DDUNR est un roulement à billes à gorge profonde/radiale réduisant le bruit avec un alésage de 12 mm et un diamètre extérieur de 32 mm, idéal pour les systèmes CVCA.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201DDUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063930
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176063930

Aperçu

Description du fabricant
6201DDUNR