Motion
TD1209-20
Tubulure de fluorésine - air/eau/gaz inerte, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07410712
N° MFRTD1209-20
Prix818.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de fluorésine - air/eau/gaz inerte, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07410712
N° MFRTD1209-20
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
Prix818.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.354 po, 9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Translucide
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel (Nom complet)
    Résine de polytétrafluorothylène
  • Spécification du matériel
    Conforme au test de dissolution FDA 177-1550 . Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Matériau du tube
    PTFE modifié
  • Applications typiques
    Service alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN FLUOROPOLYMÈRE SOUPLE TD1209-20 ,
  • Matériau : PTFE dénaturé
  • Rayon de courbure minimum : 15mm (en cas de ø4 x ø2.5)
  • Température de fonctionnement maximale : 260° C
  • Conforme à la loi sur l’assainissement des aliments
  • 5 variations de taille : métrique ø4~ø12

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon