Motion
C09750961500M

AS RAYMOND
C09750961500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 44.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07411182
N° MFRC09750961500M
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750961500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 44.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07411182
N° MFRC09750961500M
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.04751 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750961500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    44.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0975-096-1500M PRINTEMPS