Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 20.6250 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Diamètre max. du dégagement2.0490 po
- Longueur de l’accouplement3.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale3.0000 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids1.448 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince monopièce
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieCLX
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple333 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)4000 po-lb
- CUP_NON63452900395