Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Fait sur commandeOui
- AimantIntégré
- Type de montageDouble chape
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
Description du fabricant
CDJ2YD10-100Z-B
- Double action, tige unique
- Taille de l’alésage : (mm) 10, 16
- Course standard : (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- Pression de service minimale : 0.03MPa
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité