Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant264
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1640 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=25/1|TYLE=A|FS=56C
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-07172
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798960715
- Puissance d’entrée maximale2.310 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série260PCX
- StyleA
- CUP_NON662798960715
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®