Motion
324 10/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
324 10/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07412908
N° MFR324 10/1 B WR 143TC
Prix4,121.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
324 10/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07412908
N° MFR324 10/1 B WR 143TC
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
Prix4,121.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    324
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2084 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1100 lb;4893.04 N
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=B|FS=143TC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14843
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798969527
  • Puissance d’entrée maximale
    6.760 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    B
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4893.04 N, 1100 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    487 po-lb;55.02 Nm
  • CUP_NON
    662798969527

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE 0230-14843 324 , STYLE B 10:1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®