Spécifications
Dimensions
- Taille du barilM12 x 1 - Baril fileté
- Courant de sortie200 mA
Détails
- ConnexionConnecteur M12 - 4 broches
- Valeur nominale du boîtierIP67
- Caractéristiques et avantages• Des processus fiables grâce à des plages de détection étendues et très précises rendues possibles grâce à l’utilisation de la dernière technologie SICK ASIC • Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue du capteur • Cote du boîtier : IP 67 • Plage de température : -25°C à 75°C • Boîtier en laiton nickelé avec face de détection en plastique • Haut niveau de rentabilité grâce à de faibles coûts d’acquisition • Gamme complète de produits standard • Variantes faciles à mettre en œuvre spécifiques aux clients dans la gamme de produits standard
- Matériau du boîtierLaiton plaqué nickel
- Type de boîtierCorps court
- Tension d’entrée10-30 V c.c.
- Type de montageNon rincé
- Mode de sortieNON-(Normalement ouvert)
- Type de produitCapteurs de proximité inductifs
- Portée de détection8 mm
- Fréquence de commutation2000 Hz
- Fonction de commutationPNP
- Plage de température-13 à +167 °F
Aperçu
- Des processus fiables grâce à des plages de détection étendues et très précises, rendues possibles grâce à l’utilisation de la dernière technologie SICK ASIC
- Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue du capteur
- Cote du boîtier : IP 67
- Plage de température : -25°C à 75°C
- Boîtier en laiton nickelé avec face de détection en plastique
- Haut niveau de rentabilité grâce à des coûts d’acquisition faibles
- Gamme complète de produits standard
- Variantes propres aux clients faciles à mettre en œuvre dans la gamme de produits standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation