Aperçu
- Serveur Web intégré pour une configuration facile sans avoir besoin de connaissances spécialisées de l’interface
- Serveur FTF pour les mises à jour du micrologiciel directement sur place et dans les systèmes existants
- DLR (anneau de niveau dispositif) pour un système amélioré grâce à la communication réseau redondante
- Affichage d’état via cinq DEL duo sur le capteur pour une indication initiale rapide de l’état opérationnel
- Diagnostic complet via l’en-tête de défaut 32 bits
- Fonctionnalité d’axe rond pour une évolutivité complète pour les résolutions binaires et non binaires ainsi que pour les tours multitours non complets (calcul de la transmission)
- Adresse IP individuelle via le DHCP ou adresse IP prédéfinie via les commutateurs DEC
- Fabricant : Capteurs SICK
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation