Motion
6052627

SICK INC
6052627

6052627
N° D’ARTICLE MI07422067
N° MFR6052627
Prix86.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
6052627

6052627
N° D’ARTICLE MI07422067
N° MFR6052627
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
Prix86.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Accessoires pour capteurs et interrupteurs

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE 6052627 DOL-1205-G10MNI
  • Durabilité et résistance à la corrosion avec le matériau de câble de haute qualité (PVP/PP) utilisé
  • Haute résistance aux agents nettoyants certifiés Ecolab
  • Résistance aux effets du nettoyage à haute pression et du nettoyage à la vapeur avec les classes de protection IP67 et IP69K
  • Les câbles en PVC ont un concept d’étanchéité spécial avec un profil d’étanchéité à double action
  • Les câbles PP ont une conception hygiénique qui empêche la saleté de s’emprisonner et est facile à nettoyer
  • L’utilisation de l’outil de montage approprié assure une connexion étanche entre le capteur et le câble
  • Variantes avec trois DEL d’affichage
  • Capacité de charge actuelle de 4 A