Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille21 mm
- Alésage Diamètre16 mm
- Angle de désalignement23 °
- Poids0.38 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale76291 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMHM-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990016997
Aperçu
- Extrémité de tige en acier chromoly traditionnel avec revêtement en PTFE
- Construction en 3 pièces
- Extrémités de tige de précision métriques
- Traité à la chaleur
- Disponible en filetage mâle ou femelle droit et gauche
- Balle : acier à roulement 52100 , traité thermiquement et plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
- Race : acier Chromoly traité thermiquement résistant à la corrosion et à l'usure
- Corps : acier Chromoly, thermotraité et revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion