Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale355 mm
- Largeur totale127 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige CY1L à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il est offert en force de maintien magnétique standard ou robuste. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à coussinets à billes qui permet un fonctionnement en douceur et assure une résistance stable au déplacement.
- Changement automatiqueF7BA - Solide, résistant à l’eau, 2 fils, fil conducteur, horizontal
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin en caoutchouc
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide de coussinet à bille
- Connecteur précâblé pour fil de connexionSDPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M12-4 broches)
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale26 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement26 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve150 psi
- Trousse de jointCY1L25-PS-N
- SérieCY1
- Type d’ajusteur de courseAvec boulon de réglage
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
- Longueur de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
- Pression de service minimale : 0.18 Mpa (26 psi)
- Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
- Options : XB9 - Basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - Ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s)
- Capacité d’interrupteur automatique