Motion
SS26Q30HA56

DODGE
SS26Q30HA56

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 30:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07423646
N° MFRSS26Q30HA56
Prix6,595.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26Q30HA56

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 30:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07423646
N° MFRSS26Q30HA56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,595.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    0.3800 po, 9.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1705 lbf;242.013 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    65 lb, 29.484 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    MTA TAILLE 2115, 18:1, 140 C-FACE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.5100 hp, Sortie 1.9800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.58 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26Q30HA56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477014383
  • Puissance d’entrée maximale
    2.510 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse ; Sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1705 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477050558

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26Q30HA56