Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant2105
- Débit maximal tr/min8.75 tr/min
- Couple de sortie maximal1211 po-lb à 8.75 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio200:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids36 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=20/1|STYLE=A|FS=213TC|OD=7
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-19945
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798988276
- Puissance d’entrée maximale0.300 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série2100
- CUP_NON662798988276
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton®