Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.38 kg
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- ComprendCock. drain, plaque signalétique, plaque d’avertissement
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité4.56 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL