Motion
AM150C-N02BD
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI07425503
N° MFRAM150C-N02BD
Prix74.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI07425503
N° MFRAM150C-N02BD
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
Prix74.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    150C
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.38 kg

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Série
    AM
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AM150C-N02BD SÉPARATEUR DE BRUME
  • Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
  • Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
  • Valeur nominale de filtration : 0.3µm
  • Efficacité de filtration : 99.9 %

Les clients ont également acheté