Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5 x 12
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Pression de contact du moyeu23,206 psi
- Extérieur Diamètre28 mm
- Longueur totale34 mm
- Taille de la visM5x12
- Pression de contact de l’arbre220 N/mm^2
- Poids0.33 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K-C
- Force axiale transmissible2855 lbf