Motion
23X9106 MILL-DÉPART V DROIT

GARLOCK KLOZURE
23X9106 MILL-RIGHT V SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre 4.5280 po, dia. ext. 5.9060 po, largeur totale 0.472 po, matériau pour lèvres en V MILL-RIGHT
N° D’ARTICLE MI07425629
N° MFR23X9106 MILL-RIGHT V SPLIT
Prix595.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
23X9106 MILL-RIGHT V SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre 4.5280 po, dia. ext. 5.9060 po, largeur totale 0.472 po, matériau pour lèvres en V MILL-RIGHT
N° D’ARTICLE MI07425629
N° MFR23X9106 MILL-RIGHT V SPLIT
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
Prix595.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.9060 po
  • Largeur totale
    0.472 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.5280 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT V
  • Numéro CUP du fabricant
    191074010849
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min;10.2 m/s
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min;0.005 po à 2,000 pi/min;0.25 mm à 5.1 m/s;0.13 mm à 10.2 m/s
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Lèvre unique, fendue
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 23

Aperçu

Description du fabricant
23X9106 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 4.528 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR