Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Longueur2.0000 po
- Poids0.308 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- CUP_NON717905217265
Aperçu
- Bunting BB-16 est un matériau de roulement métallique en poudre autolubrifiant généralement utilisé pour les applications lourdement chargées.
- Ce matériau de roulement a une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il est résistant aux chocs.
- Ce roulement est traité thermiquement à une spécification de HRB 70 min. et imprégné d'huile d'une huile extrême pression.
- Utilisations typiques : Équipement hors route, rétrocaveuses, niveleuses et équipement de terrassement ; escalators, applications automobiles et ferroviaires