Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.5000 po
Détails
- Précision1.6
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
- Type de casBoîtier en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleSoudure par ultrasons à l’étui, acrylique
- MatérielAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- MouvementLaiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 160
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Alliage de cuivre interne
- 160 psi/kPa
- Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine