Spécifications
Détails
- CouleurOrange
- Code d’harmonisation8211.92.4060
- Type de couteauLame dissimulée
- Numéro CUP du fabricant61820601301
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Protège-lame à ressort qui se ferme après chaque coupe
- Lame en acier inoxydable spécialement formulée résistante aux bris et à la corrosion
- La poignée ergonomique offre un confort maximal lors d’une utilisation fréquente
- La couleur orange à haute visibilité facilite la localisation
- Numérotation de série disponible
- Technologie brevetée