Motion
QMMH15J215ST

TIMKEN
QMMH15J215ST

Unité de roulement de rouleau à crochet – Rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 6.3800 po de longueur, verrouillage excentrique, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07430000
N° MFRQMMH15J215ST
Prix1,553.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMH15J215ST

Unité de roulement de rouleau à crochet – Rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 6.3800 po de longueur, verrouillage excentrique, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07430000
N° MFRQMMH15J215ST
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
Prix1,553.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Poids
    20.943 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450410199
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Série
    QMMH
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450410199

Aperçu

Description du fabricant
QMMH15J215ST BLOC DE SUSPENSION EXCENTRIQUE
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion